カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~10(4)
- 1.5~8(4)
- 2~6(17)
- 3.5~19(5)
- 4~12(19)
- 4~21(5)
- 5~25(19)
- 8~38(5)
- 9~42(5)
- 10~50(25)
- 13~67(5)
- 14~73(6)
- 20~90(4)
- 20~100(24)
- 20~200(5)
- 40~140(11)
- 40~180(5)
- 40~200(17)
- 40~280(6)
- 100~1000(6)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

スパナ形(29)

ヘッド交換式(13)

メガネ形(31)

モンキ形(1)

ラチェット形(9)

引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](18)
- 9.5[3/8](20)
- 12.7[1/2](19)
- 19.0[3/4](13)
- 25.4[1](5)
- その他(1)
全長(mm)
- 160~180未満(21)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(33)
- 220~240未満(29)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(14)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(36)
- 350~400未満(31)
- 400~450未満(23)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(5)
- 550~600未満(8)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(15)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(8)
- 1200~1400未満(4)
- 1400~1600未満(6)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
- 0.01(5)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(17)
- 0.1c(1)
- 0.2(15)
- 0.5(20)
- 1(22)
- 2(18)
- 2.0c(1)
- 3(2)
- 5(6)
- 5.0c(1)
- 10(7)
主な用途
- 一般締付作業(51)
- 冷媒機器(1)
- 検査作業(4)
- 水道、建設、電力等(1)
- 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(54)
- 左右(7)
右・左右
校正証明書
- 付き(10)
付き
精度(%)
- ±1(4)
- ±3(83)
- ±4(3)
±1・±3・±4
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(14)
- エスコ(102)
- 東日製作所(93)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- KTC(37)
- トップ工業(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- Pro-Auto(23)
- イチネンTASCO(19)
- ハゼット(18)
- JTC(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- Wera(10)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(32)
オーダー・加工
特価

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK)
KANON(中村製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.01トルク調整範囲(N・m)0.5~3サービス分類オーダー・加工
モンキ形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から11日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。精度(%)±4
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK)
KANON(中村製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥6,790~税込¥7,469~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
大型タイヤ締付用トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥79,980~税込¥87,978~1個ほか6日以内出荷から11日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から16日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形
KANON(中村製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH)
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)14~73RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から70日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)
KANON(中村製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥94,980~税込¥104,478~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)25トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
引掛スパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。用途工作機械と刃物の取り付けに。
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本11日以内出荷から61日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
プレート型トルクレンチ(置針)
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか61日以内出荷から70日以内出荷プレート目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用なので検査用に最適 シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です 保証精度 : ±3% 置き針付き
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から20日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥72,980~税込¥80,278~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります) 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
無線対応デジタルトルクドライバー
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。