絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.08~0.4(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.2~1.5(1)
  • 0.5~3(1)
  • 0.6~6(1)
  • 1~3(1)
  • 2~12(2)
  • 08~0.4(1)
  • 10~50(1)
  • 10~90(1)
  • 10~92(1)
  • 10~100(1)
  • 10~120(1)
  • 20~130(2)
  • 50~280(2)
  • 70~420(4)
  • 100~560(2)
  • 100~700(2)
  • 100~850(3)
  • 100~1000(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](4)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](2)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(3)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
校正証明書
  • 付き(6)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(3)
ヘッド形状
ラチェット形(4)
ヘッド交換式・ラチェット形
負荷方向
  • 左右
精度(%)
  • ±3(7)
±3
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 検査作業(6)
一般締付作業・検査作業
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • KANON(中村製作所)(2)
東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート形トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレート形トルクレンチ東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.2有効長(mm)235適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)寸法M(mm)34寸法h1(mm)6適合ヘッド8D寸法d3(mm)8トルク測定範囲(N・m)1~7最大トルク時の手力(N)30寸法h(mm)21.8寸法m(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレート型トルクレンチ東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)320精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.4有効長(mm)315適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(7)寸法M(mm)41寸法h1(mm)15適合ヘッド10D寸法d3(mm)10トルク測定範囲(N・m)5~25最大トルク時の手力(N)80寸法h(mm)31.8寸法R(mm)70寸法m(mm)25寸法n(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右
プレート形