絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](4)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)
- モノタロウ(1)
- ハゼット(6)
- エスコ(4)
- 東日製作所(3)
- トップ工業(3)
- Wera(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Pro-Auto(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](4)

日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥79,980~税込¥87,978~1丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
日本仕様トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥88,980税込¥97,8781丁翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥80,980~税込¥89,078~1丁8日以内出荷簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781セット8日以内出荷735/40HD、735/65用スペアパーツセット。セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
トルクレンチヘッドスペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷721/30用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)82許容トルク(N・m)100差込角(sq.)1/2厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12