絞り込み
二面幅(mm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- Wera
- エスコ(54)
- DEEN(25)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
- 東日製作所(6)
- トップ工業(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- JTC(4)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- タカチ電機工業(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- nepros(2)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- A-Gas Japan(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
4(2)
6(2)
8(2)
10(1)

スパナヘッド(14x18mmジョイント用)
Wera¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
スピードラチェットレンチ(タグ付)
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途スパナネジ用全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード