絞り込み
二面幅(mm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- エスコ(115)
- DEEN(62)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
- 東日製作所(20)
- KTC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- トップ工業(9)
- ハゼット(9)
- KANON(中村製作所)(8)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- タカチ電機工業(2)
- nepros(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る

スパナヘッド(14x18mmジョイント用)
Wera¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
ラチェット用 修理キット
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。用途押込式トルクレンチC2・C3用
ラチェット用 修理キット
Wera¥8,898税込¥9,7881セット翌々日出荷入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
ラチェット用 修理キット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。用途押込式トルクレンチE1用
メガネヘッド(14x18mmジョイント用)
Wera¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。用途六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用幅(mm)53全長(mm)81高さ(mm)21差込角(mm)四角部:14×18レンチサイズ(mm)32ヘッド長(mm)56
スピードラチェットレンチ(タグ付)
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。用途スパナネジ用全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,498税込¥1,6481セット翌日出荷ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード