絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](3)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](2)
二面幅(mm)
- 10(1)
- 14(1)
- 17(3)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 41(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 77(1)
形状

6角(4)

12角(1)
全長(mm)
- 80
- 25(15)
- 26(14)
- 28(21)
- 29(14)
- 30(28)
- 32(20)
- 38(42)
- 40(13)
- 50(34)
- 52(15)
- 53(14)
- 55(21)
- 57(15)
- 58(16)
- 60(26)
- 62(11)
- 65(20)
- 82(13)
- 100(42)
- 150(17)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 2-1/4(1)
ブランド
- FPC(1)
- GEDORE(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(1)
- ハゼット(1)
FPC・GEDORE・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
12.7mm差込 インパクトディープソケット(スライドMG付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 スライドマグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
GEDORE¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ソケット(6角タイプ・差込角19mm)
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。用途産業機械・建機・大型車両。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)19
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323