絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(113)
- FPC(75)
- JTC(94)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(509)
- KTC(130)
- NAC(長堀工業)(422)
- nepros(55)
- Pro-Auto(175)
- RS PRO(172)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- SIGNET(シグネット)(64)
- STAHLWILLE(スタビレー)(105)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(325)
- Wera(59)
- WILLIAMS(41)
- エスコ(2,211)
- ハゼット(55)
- マキタ(47)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・NAC(長堀工業)・nepros・Pro-Auto・RS PRO・S.E.K.(スエカゲツール)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・WILLIAMS・エスコ・ハゼット・マキタ・ミトロイ(水戸工機)・ブランドをもっと見る
16ページ目: ソケット
商品豆知識

インパクト用ソケット 46mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)19コード105-9728アズワン品番64-4816-48適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 41mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8243アズワン品番64-4816-46適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9738アズワン品番64-4816-44適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9732アズワン品番64-4816-38適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 22mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-9721アズワン品番64-4816-27適合OリングRAS322S
ソケット 12角 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個欠品中スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19対辺(mm)36コード105-9736アズワン品番64-4816-18
ソケット 12角 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
3/8"(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーケン Ko-ken 3/8""(9.5mm)SQ. スパークプラグソケット(マグネット付) 19mm。発電機や芝刈り機などの汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケット。マグネット式でプラグを落とさずに作業が出来ます。マグネットは衝撃等により割れることがございます。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
トップ工業¥35,980税込¥39,5781セット欠品中便利なワンタッチアダプター付きセットセット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585差込角(mm)12.7
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色赤質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
ショートインパクトソケット
SK11¥859~税込¥945~1個当日出荷外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
ホイールナットソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
1/4ソケットレンチセット
E-Value¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
QC首振ソケット ダブル
MUST TOOL¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 狭所作業に適した25度首振りタイプ。 バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。差込角(mm)12.7(4分)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) 41mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷質量(g)374寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)21寸法D1(mm)54.2寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 6P ディープソケット17PCSセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷17PCSセットセット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
QCソケット ダブル アウトスライド
イチネンTASCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
ソケット
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
FPC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷首振り機能を持ったエクステンションソケットです。用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。ピン形式4-P1Oリング4-O1差込角(sq.)12.7
9.5sqキャッチングショートソケット
FPC¥699~税込¥769~1個当日出荷ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。用途インパクトのアウターナット用ソケットです。質量(g)735全長L(mm)90寸法S(mm)41ピン形式8-P1寸法D1(mm)57.5寸法D2(mm)52寸法l(mm)14Oリング8-O1アズワン品番64-8332-64
インパクト用ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個翌日出荷から8日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ差込角(mm)9.5ソケット形状12角
インパクトホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ソケットホルダー付(4個タイプ)セット内容4AP-17LLN、4AP-19LLN、4AP-21LLN質量(kg)0.7セット商品数3化粧箱寸法(mm)W160×D145×H30
9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")












































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)