絞り込み
二面幅(mm)
形状
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
RS PRO・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・S.E.K.(スエカゲツール)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・リビラック・ミトロイ(水戸工機)・イチネンTASCO・Wera・マキタ・NAC(長堀工業)・SIGNET(シグネット)・HiKOKI(ハイコーキ)・コクゴ・スターエム・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)

    タップ用ソケット(差込角12.7)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドボルトセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットレール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
    材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
  • リムーブソケットセット SK11

    リムーブソケットセット

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
  • ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロール状収納)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
    用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター 両頭ビット付 スターエム

    ソケットアダプター 両頭ビット付

    スターエム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
    用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • 蝶ネジソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    蝶ネジソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7338差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    全長(mm)42差込角(mm)9.52
  • ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ用替ソケット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 8790 HMA ディープソケット Wera

    8790 HMA ディープソケット

    Wera(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • 鉄筋プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    鉄筋プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーコン用刃付ソケット ミトロイ(水戸工機)

    ピーコン用刃付ソケット

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
    用途セメント付きピーコン外しに仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
  • ソケット 12角 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 30mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
  • MKK ツインソケット モトコマ

    MKK ツインソケット

    モトコマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
    用途仮締用。
  • ビットソケット用クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ビットソケット用クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットを指でつまんで早回しをしやすくするアダプタータイプのクイックスピンナーです
    トラスコ品番547-4374材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 30mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 30mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
    仕様ソケットサイズ = 30mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 46 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン
  • ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSソケット SUSSシリーズ リビラック

    SUSソケット SUSSシリーズ

    リビラック
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    SUSソケット
    材質SUS304寸法(mm)100×100×100
  • ソケット 12角 41mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 41mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)63差込角(mm)19対辺(mm)41コード105-9740アズワン品番64-4816-19
  • ソケット 12角 36mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 36mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19対辺(mm)36コード105-9736アズワン品番64-4816-18
  • ソケット 12角 32mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 32mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)32コード105-9731アズワン品番64-4816-17
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • 1/4H ロングナットセッター(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スライドソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶ネジソケット マキタ

    蝶ネジソケット

    マキタ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • シャーレンチ用アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用アウターソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 24mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 24mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 18mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 18mm

    RS PRO
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 18mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO ソケット ビットソケット RS PRO

    RS PRO ソケット ビットソケット

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
    仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M8ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO ソケット ビットソケット RS PRO

    RS PRO ソケット ビットソケット

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2 インチドライブ六角ビットソケット、ロング. この製品では、メーカー独自のブランド RS Pro 1/2 インチドライブ六角ロングソケットビットをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いロングビットソケットからお選びいただけます。レンチや 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 六角ビットはクロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されていて、高い基準までさまざまな作業に使用できる頑丈で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチソケットビットは、さまざまなメートルサイズから選択できるため、あらゆるソケットセットに追加するのに最適です。六角ソケットの凹部があるナットやボルトを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。六角ビットヘッドは六角レンチと同様に内側にしっかりとフィットし、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。ロングスチールビットは、届きにくい場所や標準ソケットビットでは届かない埋込型の留め具を締め付けたり緩めたりするのにも最適です。特長と利点. mm から 12 mm まで、さまざまなサイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 六角ビットヘッドは確実なグリップとトルクを提供し、ナットとボルトは埋込型です 1/2 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. 六角レンチではなくソケットレンチとソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ロングソケットビットは、 1923788 1923788 -6 mm 1923791 1923791 -8 mm 1923793 1923793 -10 mm 1923795 1923795 -12 mm. ソケットビットの全長は?. このシリーズの RS Pro ソケットビットの全長は 100 mm です。
    仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = 六角ビットビットサイズ = 6mmビット長さ = 60.5mm仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 32mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 32mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2 インチドライブ六角. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブ六角ソケットは、高品質で信頼性の高い ポイントソケットから選択できる製品です。レンチや 1/2 インチドライブの回転工具用に設計されています。 このソケットはクロムバナジウムスチール製で、さまざまな環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。RS Pro 1/2 インチソケットは、さまざまなメートルサイズの製品が用意されており、どのソケットセットにも優れた機能を追加しています。ナットやボルトを手で締め付けたり、緩めたりする必要がある用途に最適です。 六角ソケットは、ナットやボルトなどのさまざまな留め具にしっかりと適合し、グリップとトルクを向上させると同時に、すばやく簡単に作業することができます。特長と利点. 8 mm から 32 mm までのさまざまなサイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットとボルトでしっかりとしたグリップとトルクを提供する六角ソケット 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3124 TS ISO 2725-1. 用途. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとソケットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、六角ドライブタイプは、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、グリップ力とトルクを高め、スリップページを防止したり、留め具のエッジを丸めたりするリスクを回避するために、各ポイントでしっかりとした信頼性の高い固定具接続を実現します。レンチとソケットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手持ち工具が実現されています。特にファスナーが凹型になっていたり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチドライブ六角ソケットのサイズは、次のとおりです。 1923750 1923750 -8 mm 1923751 1923751 -10 mm 1923752 1923752 -11 mm 1923753 1923753 -12 mm 1923754 1923754 -13 mm 1923755 1923755 -14 mm 1923756 1923756 -15 mm 1923757 1923757 -16 mm 1923758 1923758 -17 mm 1923759 1923759 -18 mm 1923760 1923760 -19 mm 1923761 1923761 -20 mm 1923762 1923762 -21 mm 1923763 1923763 -22 mm 1923764 1923764 -24 mm 1923765 1923765 -27 mm 1923766 1923766 -30 mm 1923767 1923767 -32 mm
    仕様ソケットサイズ = 32mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点全体長さ = 46 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = ヘキサゴン

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット