カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](8)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(9)
- エスコ(360)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- KTC(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- ハゼット(31)
- Wera(30)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
特価

2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
ソケットアダプターセット
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
ソケットADフレックスセット
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
ソケットアダプタービット
SK11(6件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
ソケットアダプター
SK11¥499~税込¥549~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
インパクトR用ワンTアダプタ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
ユニバーサルジョイント
SK11¥869~税込¥956~1個当日出荷あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
ユニバーサルボールジョイント
SK11(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
ソケットADユニバーサル
SK11(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
狂研六角軸インパクトアダプタ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
ユニバーサルジョイントセット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
インパクトユニバーサルジョイント
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
インパクトエクステンションバー
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)