カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](22)
- 9.5[3/8](51)
- 12.7[1/2](30)
全長(mm)
- 110(3)
- 177(3)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,930)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,002)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(632)
- KTC(399)
- BAHCO(バーコ)(342)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(260)
- RS PRO(241)
- トップ工業(218)
- FPC(218)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(178)
- S.E.K.(スエカゲツール)(173)
- nepros(159)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
特価

2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
ソケットセット
SK11(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8個)当日出荷面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ロングスピンナーハンドル
SK11(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ビットアダプターソケット
SK11(6件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ビットアダプターソケット
SK11(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ディープソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(8個)当日出荷奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付付属品8・10・12・13・14・15・17・19セット内容ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)740差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)クリップの色赤サイズ(mm)幅108×高さ215×奥行き35
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)差込角(mm)9.5規格TS-2465Mソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
セミディープソケットセット
SK11(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。ソケット形状6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色赤サイズ(mm)59×210×30
スタビーラチェットハンドル
SK11(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
フレックスラチェットハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ソケットアダプターセット
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
コンパクトラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ヘッド形状コンパクト送り角度(°)5ギア数72山
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色青クリップ数10個
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
インパクトソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(9個)当日出荷エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。仕様ソケットホルダー付付属品ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色青ソケット形状6角
ディープソケットセット
SK11(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。ソケット形状6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)50質量(g)336タイプ6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]クリップの色黄サイズ(mm)64×170×30
ディープソケットセット
SK11(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)75質量(g)1374タイプ12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]クリップの色青サイズ(mm)90×260×34
ソケットセット
SK11¥3,598税込¥3,9581セット(10個)欠品中面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色青本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
ソケットアダプタービット
SK11(6件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
伸縮式ラチェットハンドル
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様6段階ポジション全長(mm)258~373差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27.5ギア数72山
スタビーフレックスRハンドル
SK11(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。首振あり
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
ソケットADフレックスセット
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
ヘックスビットソケットセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9個)当日出荷六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
スイベルラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
ビットスルートリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
デュアルドライブソケットセット
SK11(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。ソケット形状12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
1/2ソケットレンチセット
SK11¥6,998税込¥7,6981セット(13点組)当日出荷13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
ラチェットハンドル G付き
SK11(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
ソケットアダプター
SK11¥499~税込¥549~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。材質クロームバナジウム鋼
ソケットレンチセット
SK11¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
ヘックスビットソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色赤
3/8ソケットレンチセット
SK11¥4,698税込¥5,1681セット(12点組)当日出荷12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
ビットスルー両口Wソケット
SK11(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
ディープソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。 ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)660差込角(mm[inch])9.5(3/8)サイズ(mm)幅210×高さ76×奥行き30
インパクトR用ワンTアダプタ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用