カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](17)
- 9.5[3/8](29)
- 12.7[1/2](67)
- 19.0[3/4](21)
- 25.4[1](6)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(60)
- KTC(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
- トップ工業(55)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- JTC(44)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る

(3/8”DR)クイックスピンナー
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
3/8"DR インパクト蝶ねじソケット
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚さ(mm)7.3全長(mm)45質量(g)113外径(Φmm)31差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7822-82
1/2"DRx380mm エクステンションバー
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。差込角(inch)1/2”全長(mm)150仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30
ソケットアダプター (10mmギアレンチ用)
エスコ¥935~税込¥1,029~1個翌日出荷ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。ワンタッチでソケットを取外し可能です。対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません。
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ
エスコ¥4,980税込¥5,4781組翌日出荷仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥84,800税込¥93,2801セット翌日出荷仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)
[ハンガーボルト用]電ドルソケット
エスコ¥1,630~税込¥1,793~1個翌日出荷ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷1/4"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。仕様●商品名:781B/A●オス(凸):1/4"●メス(凹):3/8"●全長:27mm●材質:工具鋼
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼
3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP
エスコ¥15,100税込¥16,6101セット翌日出荷。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
エスコ¥9,460税込¥10,4061個翌日出荷差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース






































![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)