絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(26)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](1)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](2)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](1)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](3)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](2)
- 凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)
- 凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- トップ工業(20)
- ANEX(18)
- KTC(16)
- WILLIAMS(16)
- FPC(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- エーエスダブリュー(10)
- Wera(9)
- JTC(9)
- DEEN(8)
- HIT(ヒット)(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(26)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](1)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](2)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](2)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](1)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](3)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](2)
凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](1)
凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](1)

8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
3/8"DR インパクト蝶ねじソケット
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚さ(mm)7.3全長(mm)45質量(g)113外径(Φmm)31差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7822-82
1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-43全長(mm)37.5質量(g)68差込角(inch)メス1/2×オス3/8
ソケットアダプター (10mmギアレンチ用)
エスコ¥935~税込¥1,029~1個翌日出荷ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。ワンタッチでソケットを取外し可能です。対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません。
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ
エスコ¥4,980税込¥5,4781組翌日出荷仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥84,800税込¥93,2801セット翌日出荷仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷1/4"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。仕様●商品名:781B/A●オス(凸):1/4"●メス(凹):3/8"●全長:27mm●材質:工具鋼
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズ
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼
3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP
エスコ¥15,100税込¥16,6101セット翌日出荷。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
エスコ¥9,460税込¥10,4061個翌日出荷差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
ソケットアダプター
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。全長(mm)40直径(Φmm)26質量(g)110ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷溝長14mmの両頭・片軸ビットに対応しています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-52全長(mm)55質量(g)97寸法L(mm)55寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25適合ビット(旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、(旧)EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"対辺寸法(inch)1/4"(6.35mm)
1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷全長(mm)39.5質量(g)30首振角度(°)45差込角(inch)1/4"対辺寸法(inch)1/4"
3/8"DRx1/4"HEX/51mm ソケットアダプター(首振型)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷全長(mm)51外径(Φmm)12.5首振角度(°)10差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"
3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター
エスコ¥5,170税込¥5,6871本翌日出荷全長(mm)32質量(g)30差込角(inch)3/8"対辺寸法(inch)1/4"ソケット径(Φmm)16.5![1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575675-210430-02.jpg)
1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷全長(mm)13・16・22質量(g)120オス・メス3/8×1/4・1/2×3/8・3/4×1/2(3個組)
1/ 4"Hex-1/ 4"sq/50mm ソケットアダプター
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷強度・精度ともに優れたアダプターです全長(mm)50差込角(inch)1/4"六角軸シャンク径1/4"










































![1/4",3/8",1/2"DR [3個組]クィックアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575675-210430-02.jpg)