カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(357)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- STAHLWILLE(スタビレー)(62)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
- トップ工業(54)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- JTC(44)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- SIGNET(シグネット)(38)
- Pro-Auto(36)
- ハゼット(31)
- Wera(30)
- TRUSCO(26)
- ANEX(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO エクステンションバー ソケット 1/4インチ
RS PRO¥269税込¥2961個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/4インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 100 mm。サブタイプ = エクステンションバー。仕上げ = マット。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし
RS PRO エクステンションバー ソケット 1/2インチ
RS PRO¥449税込¥4941個7日以内出荷ドライブサイズ = 1/2インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 75 mm。サブタイプ = エクステンションバー。仕上げ = マット。材質 = クロームバナジウム鋼。防爆 = なし
RS PRO アダプター ソケットアダプタ 3/8 → 1/4インチ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様ドライブサイズ = 3/8 → 1/4インチタイプ = ソケットアダプタドライブ種類 = 正方型サブタイプ = アダプター仕上げ = Sandblasted材質 = クロームバナジウム鋼
インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥33,980~税込¥37,378~1個90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。差込角(sq.)3/4外径d(Φmm)44
エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881本90日以内出荷埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。幅(mm)23全長(mm)130質量(g)187差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から90日以内出荷内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか90日以内出荷内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥43,980税込¥48,3781個90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。質量(g)1361全長L(mm)180差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,498税込¥8,2481個90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。幅(mm)11.6全長(mm)330質量(g)140差込角(sq.)1/4inch
インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥54,980税込¥60,4781個90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。質量(g)2168全長L(mm)330差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
エキステンションバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,598~税込¥8,358~1本90日以内出荷埋め込み式クイックリリースQRボタン付き。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。DIN 3123 / ISO 3316。幅(mm)23差込角(sq.)1/2 (12.5mm)
インパクトエキステンション
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個90日以内出荷奥まった場所での作業に便利な3/4"SQのインパクト用エキステンションバー。全長(mm)180質量(g)805差込角(sq.)3/4外径d(Φmm)44
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズ
エスコ¥4,980税込¥5,4781組翌日出荷仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
インパクトダブルジョイント (ボール式)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷凸側ボールロック式。適合ピン・Oリング:A31・B31質量(g)120全長L(mm)75適合リングC型C31外径D1(Φmm)ソケット部:22外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥84,800税込¥93,2801セット翌日出荷仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
オフセットアダプター30mm 専用Cリング
ANEX¥228税込¥2511個8日以内出荷Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404アズワン品番67-7218-91
オフセットアダプター30mm ソケット用Oリング 1袋 3個入
ANEX¥249税込¥2741袋(3個)8日以内出荷オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。 オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390アズワン品番67-7218-92
DR-22~25用鋼球+バネセット
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個4日以内出荷DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。仕様●重量:0.6gアズワン品番68-1805-80
クイックアダプター
Wera¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。全長(mm)30
アダプター3点セット
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷差し込み: 1/4"六角、3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角、1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。3点セット。1/4”、3/8”と1/2”四角差し込み。1/4”と7/16”六角差し込み(ヴェラシリーズ4と7対応)。用途陳列用。電動ナットスピンナーソケット用セット内容アダプター1/4”・3/8”×50mm、1/2”×75mm
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
Wera¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)200差込角(inch)3/8
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)150
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2
エクステンションバースイベル(ZYKLOP)
Wera¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1/4インチZyklopの「Wobble」エクステンション。首振り角度は全方向15°です。隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。クロムバナジウム、マットクロメッキ仕上げ。用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)56
エクステンションバースイベル(ZYKLOP)
Wera¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷1/2インチZyklopのウォブルエクステンション。首振り角度は全方向15°で、隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)52差込角(inch)1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)1/2
エクステンションバー早回し(ZYKLOP)
Wera¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)3/8
1/2"ロッキングエクステンションインパクト用3本セット
RED EAGLES¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷便利な収納ケース付用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業色ブラック長さ(cm)25、12.5、7.5
ビットスルーソケットアダプター 電動用
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
軽天Wソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35