1,469件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用アズワン品番67-5849-03
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
  • ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Wera

    ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)

    Wera
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)69差込角(inch)1/2
  • 12.7mmロッキングエクステンション JTC

    12.7mmロッキングエクステンション

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    差し込んだソケットをロックするので落ちません。
    用途差込:12.7mm 全長:250mm
  • ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用

    ミトロイ(水戸工機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
  • カプラ式パワフルジョイント キャップ付 モトコマ

    カプラ式パワフルジョイント キャップ付

    モトコマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
    用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-2231材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ全長(mm)90差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)25
  • カプラ式アダプター モトコマ

    カプラ式アダプター

    モトコマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
    用途ナットの脱着作業に。トラスコ品番521-0624材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)全長(mm)88差込角(mm)12.7軸(mm)6.35外径(mm)16
  • 12.7mmロッキングエクステンション JTC

    12.7mmロッキングエクステンション

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    差し込んだソケットをロックするので落ちません。
    全長(mm)125差込角(mm)12.7
  • ドライブ角アダプター 9.5mm用 BIGMAN(ビッグマン)

    ドライブ角アダプター 9.5mm用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
    用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
  • エクステンションバーパック KTC

    エクステンションバーパック

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
    材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47
  • タップレンチ用エクステンションバー エスコ

    タップレンチ用エクステンションバー

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
  • (1/2”DR)インパクトエクステンションバー エスコ

    (1/2”DR)インパクトエクステンションバー

    エスコ
    5,020税込5,522
    1本
    翌日出荷
    ボールロック式
    材質スチール差込角(inch)1/2”
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) ハゼット

    インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番817-9742
  • ビットアダプター ハゼット

    ビットアダプター

    ハゼット
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 1/4SQ電動ドライバー用ソケットアダプター マタドール(MATADOR)

    1/4SQ電動ドライバー用ソケットアダプター

    マタドール(MATADOR)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電動ドライバー用。
    全長(mm)50質量(g)15六角対辺(mm)6.35ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5差込角(DR)1/4”
  • 3/4” インパクトソケットアダプター BAHCO(バーコ)

    3/4” インパクトソケットアダプター

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    インパクトレンチなど工具の差込角を変更するアダプターです。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5015材質特殊工具鋼差込角凹(mm)25.4差込角凸(mm)19
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • 781/5 ソケットアダプターセット Wera

    781/5 ソケットアダプターセット

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
    トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
  • 12.7sq.首振りエクステンションバー KTC

    12.7sq.首振りエクステンションバー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • インパクト用ソケットアダプター エーエスダブリュー

    インパクト用ソケットアダプター

    エーエスダブリュー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    凸の先端はボールロック式です。ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
    材質工具鋼
  • 25.4sqソケットアダプタ KTC

    25.4sqソケットアダプタ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
  • 9.5mm ロッキングエクステンション JTC

    9.5mm ロッキングエクステンション

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    差し込んだソケットをロックするので落ちません。
    全長(mm)250差込角(mm)9.5
  • ラチェットアダプター JTC

    ラチェットアダプター

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での早回しが楽々!!
    全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
  • 1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
    全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)

    トップ工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    狭所で使える変換アダプター
    質量(g)250差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
  • 首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
  • 3/8sqソケットアダプタ DEEN

    3/8sqソケットアダプタ

    DEEN
    591税込650
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 1/4sqソケットアダプタ DEEN

    1/4sqソケットアダプタ

    DEEN
    482税込530
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/4sqアダプタです。
    差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqラチェットスピンナー DEEN

    1/4sqラチェットスピンナー

    DEEN
    1,982税込2,180
    1個
    5日以内出荷
    ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。
    全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
  • 1/4sqラチェットスピンナー DEEN

    1/4sqラチェットスピンナー

    DEEN
    2,100税込2,310
    1個
    5日以内出荷
    ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。 1/4SQ→1/4SQの差し込みです。
    全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
  • エクステンションバー GEDORE

    エクステンションバー

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭く届きにくい箇所でも作業できます。
    トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12
  • 1/4"DRx150mm エクステンションバー(フレキシブル) エスコ

    1/4"DRx150mm エクステンションバー(フレキシブル)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)150差込角(inch)1/4"
  • 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター エスコ

    3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)65差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"
  • 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター エスコ

    3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様凸差込角:1/2"凹差込角:3/4"全長(mm)55質量(g)200
  • 1/2"DRx380mm エクステンションバー エスコ

    1/2"DRx380mm エクステンションバー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"
  • 3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) エスコ

    3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    強度・精度ともに優れたアダプターです
    全長(mm)100差込角(inch)3/8"六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー エスコ

    3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)150差込角(inch)3/4"
ソケット/ソケットレンチ付属品