絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(928)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(130)
- Pro-Auto(121)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(99)
- KTC(65)
- Wera(42)
- JTC(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- S.E.K.(スエカゲツール)(37)
- マキタ(36)
- SIGNET(シグネット)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- WILLIAMS(24)
- FPC(23)
- nepros(23)
- ハゼット(20)
- 椿モデル(20)
- TRUSCO(16)
- FACOM(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・Wera・JTC・BAHCO(バーコ)・S.E.K.(スエカゲツール)・マキタ・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・WILLIAMS・FPC・nepros・ハゼット・椿モデル・TRUSCO・FACOM・ブランドをもっと見る
8ページ目: ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](234)
9.5[3/8](494)
12.7[1/2](424)
15.9[5/8](2)
19.0[3/4](106)
25.4[1](24)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](2)
63.5[2-1/2](1)
その他(4)

ツイストソケットセット
JTC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバーRoHS指令(10物質対応)対応
スタープラスソケット
JTC¥789~税込¥868~1個5日以内出荷5ポイントが特徴です。寸法L(mm)37寸法A(mm)11.9寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(12点)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm穴角6角レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/8(9.5)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10差込角(mm)6.35穴角6角対辺寸法(inch)5/32
スタッドプラーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(4本)当日出荷6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。トラスコ品番279-4349セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)形状6角質量(kg)1.04差込角(mm)1/2"(12.7)SQ穴角6角質量(kg/セット)1.04適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ソケット
トップ工業(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
1/2 インパクト12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48
ソケット用ツールホルダー 6箇所
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ソケット&ビット収納折畳ポーチ
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途1/4”Zyklopスピードラチェット用寸法(mm)170×130
水平対向エンジン向けプラグ交換セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
3/8プチソケット
SEK¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
11PCS フラットカットスターソケットセット
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷面取り加工を施していない為、ボルト、ナットへの接触面積が大きくなります。全長(mm)26サイズE5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20差込角(mm)9.5
15PCS EPスタープラスソケットセット
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷15pcsセット 1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8 3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16 1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32差込角(mm)6.3、9.5、12.7セット商品数15
インパクトソケットスライドW
椿モデル¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。用途12.7インパクトレンチ用ソケットに長さ(mm)65~77質量(g)204差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)32.9寸法D2(Φmm)24ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)24×19ソケット形状12角
1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)
DEEN¥727~税込¥800~1個5日以内出荷DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
ソケットレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqナットランナー用ソケット
FPC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。質量(g)388全長L(mm)70寸法S(mm)33寸法D(mm)47ピン形式6-P1寸法l(mm)20Oリング6-O1アズワン品番64-8384-75
インパクト用ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個翌日出荷から8日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ差込角(mm)9.5ソケット形状12角
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷差込角9.5mmのソケットです。用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25差込角(mm)9.5
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット