絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(130)
- Pro-Auto(121)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(99)
- KTC(65)
- Wera(42)
- JTC(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- S.E.K.(スエカゲツール)(37)
- マキタ(36)
- SIGNET(シグネット)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- FPC(23)
- nepros(23)
- WILLIAMS(23)
- ハゼット(20)
- 椿モデル(20)
- TRUSCO(16)
- FACOM(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・Wera・JTC・BAHCO(バーコ)・S.E.K.(スエカゲツール)・マキタ・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・FPC・nepros・WILLIAMS・ハゼット・椿モデル・TRUSCO・FACOM・ブランドをもっと見る
9ページ目: ソケットレンチ用ソケットスタンダード
商品豆知識
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](234)
9.5[3/8](495)
12.7[1/2](422)
15.9[5/8](2)
19.0[3/4](106)
25.4[1](24)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](2)
63.5[2-1/2](1)
その他(4)

アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットレールセット 10ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3730材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)830差込角(mm)1/2"(12.7)SQソケット内容(mm)6角10点:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27
12.7mm差込 ドレンプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)32差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR ミリ インパクト ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き差込角(inch)1/2
ソケット (12角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。全長(mm)25.0穴角12角
ドレンプラグキーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番811-7672差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷トラスコ品番811-8318差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840差込角(mm)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番810-9746セット内容3DB-14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.64穴角12角
ソケットレンチ用ソケット
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
19.0SQ ホイールナットロングコンビソケット
KTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。トラスコ品番113-3741質量(g)2.6全長L(mm)450寸法D2(Φmm)38(差し込み部)外径D1(Φmm)58(ソケット部)寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21深さH(mm)14差込角(sq.)19
『ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット)
- ユニバーサル/エクステンションソケット