絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](15)
- 19.0[3/4](5)
- 25.4[1](4)
二面幅(mm)
- 21
- 10(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 17(22)
- 19(26)
- 20(5)
- 22(12)
- 23(5)
- 24(7)
- 26(4)
- 27(6)
- 29(4)
- 30(5)
- 32(7)
- 33(6)
- 36(5)
- 38(3)
- 41(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(1)
- 64(1)
- 67(1)
- 72(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 150(3)
形状

4角(2)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- エスコ(4)
- FPC(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TRUSCO(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](15)
19.0[3/4](5)
25.4[1](4)

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
ホイルナット用インパクトソケット ロング
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。全長(mm)150タイプ薄肉ロング差込角(sq.)1/2
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)欠品中自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
ホイルナット用インパクトソケットロングセット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)差込角(sq.)1/2
ホイールナットソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm)3/4"(19)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
ホイールナット用インパクトロングソケット
エスコ¥5,300税込¥5,8301セット翌々日出荷薄肉ロングタイプ。ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付。17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。全長(mm)150対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2 DR外径(mm)27・29・31
12.7sqショートナット用浅口ソケット
FPC¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1寸法D2(mm)25寸法l(mm)13Oリング4-O1差込角(sq.)12.7(1/2")
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット 41X21mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷寸法L(mm)90差込角(mm)25.4寸法d(mm)33寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法L2(mm)42.5二面幅(mm)41×21
3/4sqx21mm ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-21全長(mm)100質量(g)610対辺(mm)21外径(Φmm)33寸法D1(mm)33寸法D2(mm)44寸法I(mm)21差込角(inch)3/4
21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-21全長(mm)67質量(g)489対辺(mm)21外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703対辺(mm)21外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5差込角(inch)1