絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](8)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](2)
二面幅(mm)
- 22
- 10(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 17(21)
- 19(25)
- 20(5)
- 21(23)
- 23(4)
- 24(7)
- 26(3)
- 27(6)
- 29(3)
- 30(5)
- 32(7)
- 33(6)
- 36(5)
- 38(3)
- 41(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 67(1)
- 100(2)
- 108(1)
- 110(1)
- 180(1)
形状

4角(1)
二面幅(inch)
- 7/8(1)
ブランド
- エスコ(3)
- FPC(3)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
エスコ・FPC・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](8)
19.0[3/4](3)
25.4[1](2)

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
ホイールナットソケット
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm質量(g)252差込角(mm[inch])12.7(1/2)機能プロテクター付き、クッション付き二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。RV車に最適なロングサイズ。エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。全長(mm)180質量(g)360寸法H(mm)27寸法S(mm)22(六角)寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
3/4sqx22mm ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-22全長(mm)100質量(g)620対辺(mm)22外径(Φmm)34.3寸法D1(mm)34.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4
22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482対辺(mm)22外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-22全長(mm)108質量(g)950対辺(mm)22外径(Φmm)36寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法I(mm)22差込角(inch)1