絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 10
- 4(3)
- 5(4)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(14)
- 9(4)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(6)
- 14(11)
- 15(4)
- 17(9)
- 19(10)
- 20(3)
- 21(11)
- 22(7)
- 24(6)
- 28(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(3)
全長(mm)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 50(1)
- 64(1)
- 83(2)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Wera(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](7)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](2)

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389税込¥4281個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット