絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
- 13
- 5(7)
- 5.5(6)
- 6(9)
- 7(5)
- 8(17)
- 9(6)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(15)
- 14(12)
- 15(5)
- 17(11)
- 19(12)
- 20(4)
- 21(12)
- 22(8)
- 24(7)
- 28(4)
- 32(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(4)
全長(mm)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 26(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 62(1)
- 64(1)
- 70(1)
- 83(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wera(4)
- エスコ(3)
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](3)

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429税込¥4721個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ディープソケットセット EA617Aシリーズ
エスコ¥12,700税込¥13,9701個3日以内出荷サイズに応じて色分けされています。セット内容9本組全長(mm)50対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13差込角(inch)1/4
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ13mm
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)20差込角(mm)12.7対辺(mm)13アズワン品番64-6801-49対辺6角メーカー商品コード144-3626
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ13mm
BAHCO(バーコ)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)26差込角(mm)9.5対辺(mm)13アズワン品番64-6801-39対辺6角メーカー商品コード144-3598
1/4"sqx 13mm ソケット(ZYKLOP)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです全長(mm)18対辺(mm)13外径(Φmm)17.8
8790 C インパクターソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌日出荷ピンとOリングを差し込める穴が付いています。用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット