絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(4)
全長(mm)
- 23(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 64(1)
- 83(1)
ブランド
- Wera
- RS PRO(138)
- エスコ(107)
- STAHLWILLE(スタビレー)(52)
- BAHCO(バーコ)(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- S.E.K.(スエカゲツール)(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- KTC(11)
- リビラック(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- イチネンTASCO(8)
- マキタ(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- コクゴ(2)
- スターエム(2)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](2)

8790 HMA ディープソケット
Wera(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)
Wera¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
8790 C インパクターソケット
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から翌々日出荷ピンとOリングを差し込める穴が付いています。用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット