「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ドライバービットソケットプラスねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ドライバーソケット 3/8PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
クロスビットソケットSK11(1件のレビュー)当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
クロスビットソケットSK11当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
プラスビットソケットハゼット当日出荷から60日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状プラス
9.5ヘキサゴンソケット -7mmPro-Auto5日以内出荷
ヘキサゴンソケット9.5(3/8)
用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)35寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(-)7
9.5ヘキサゴンソケット +No2Pro-Auto4日以内出荷
ヘキサゴンソケット9.5(3/8)
用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No2
9.5ヘキサゴンソケット +No1Pro-Auto5日以内出荷
ヘキサゴンソケット9.5(3/8)
用途あらゆる整備作業に全長(mm)52質量(g)30寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)25サイズ(mm)(+)No1
マイナスビットソケットSK11翌々日出荷
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途マイナスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(-)No.6差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状マイナス
3/8"(9.5mm)SQ. PZビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]質量(g)50寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5寸法D(mm)18先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個WILLIAMS当日出荷
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468
マイナスビットソケットハゼット当日出荷から21日以内出荷
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状マイナス
マイナス ビットソケットSIGNET(シグネット)翌日出荷
先端形状-差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3