「差込角(mm[inch])」から絞り込む
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
T型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)KTC当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
T型スライドハンドルSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
T型スライドハンドルミトロイ(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
T形スライドバーTRUSCO当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
スライディングTハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
差込角(sq.)1/2全長(mm)250質量(g)352
T型スライドハンドル 差込角12.7mmハゼット当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
T型スライディングハンドル(ZYKLOP)Wera翌日出荷
より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″SQスライドTハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
エキステンションバーと組み合わせることで、早回しが可能になる1/2”SQスライドTバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
ハンドル長さ(mm)300質量(g)470差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1/2″SQスライドTハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
エキステンションバーと組み合わせることで、早回しが可能になる1/2”SQスライドTバー。
ハンドル長さ(mm)300質量(g)436差込角(mm[inch])12.7[1/2]
クロスバー4分250S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)200トラスコ品番853-1893材質クロームバナジューム鋼質量(g)180
スライディンハンドル4分250S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)250材質クロームバナジューム鋼質量(g)376
1/2インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)5日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)300質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
クロスバーミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)250質量(g)215寸法D(Φmm)12
VT2 T形スライドハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498