絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(45)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- トップ工業(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ハゼット(11)
- KTC(10)
- BAHCO(バーコ)(10)
- WILLIAMS(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- HIT(ヒット)(7)
- NAC(長堀工業)(7)
- JTC(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- TRUSCO(5)
- FPC(5)
- SK11(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](42)
9.5[3/8](63)
12.7[1/2](75)
19.0[3/4](39)
25.4[1](19)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
44.5[1-3/4](1)
63.5[2-1/2](2)
その他(1)

3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791個当日出荷作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。仕様3/8"SQ全長(mm)60.3質量(g)68![電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719138-230602-02.jpg)
電ドル用フレキシブルジョイント
BEST(ベスト)[金物]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
ユニバーサルジョイントセット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
ユニバーサルジョイント12.7
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷トラスコ品番774-6393材質クロームモリブデン鋼質量(g)148差込角(mm)12.7
ユニバーサルジョイント3個セット
JTC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。用途1セット(6.3mm・9.5mm・12.7mmの3個入り)材質CR-V
ユニバーサルジョイント 9.5mm
JTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。材質CR-V寸法(mm)9.5全長(mm)51外径(mm)19
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。材質構造用鋼
インパクトユニバーサルジョイント
SK11¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷狭い場所での作業に最適なユニバーサルジョイントです。高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷質量(g)110寸法L(mm)56差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)
トップ工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌日出荷首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)87.2質量(g)170差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ首振角度(°)50
ユニバーサルジョイント
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)
スーパーツール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)73質量(g)150差込角(mm)凹凸12.7
ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)53質量(g)60差込角(mm)凹凸9.5
インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法L(mm)63寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。トラスコ品番864-2754材質構造用鋼全長(mm)63質量(g)180差込角(mm)凹凸12.7
ユニバーサルジョイント
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2質量(g)76寸法L(mm)49.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(Φmm)24寸法D2(Φmm)22寸法l(mm)31.8首振角度(°)30
ユニバーサルジョイント 6.3mm
JTC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。材質CR-V寸法(mm)6.3全長(mm)38外径(mm)14
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
Wera(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
Wera¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)69差込角(inch)1/2
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP)
Wera¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
1"(25.4mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm 凸3/4"(19mm)SQ. ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷質量(g)1100寸法L(mm)200差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷質量(g)210寸法L(mm)74差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルジョイント
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷付属品ピン・Oリング適合(ピン)TP3520、(リング)TO4019トラスコ品番116-1955材質クロムモリブデン鋼全長(mm)90質量(g)220差込角(mm)凹凸12.7首振角度(°)60適合OリングTO4019
1/4"(6.35mm)SQ. ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)20寸法L(mm)31差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498税込¥4,9481個欠品中インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 1/4
PROXXON(プロクソン)¥879税込¥9671個翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し寸法(mm)75差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応






![電ドル用フレキシブルジョイント BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719138-230602-02.jpg)