絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
423件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • 3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS

    3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト

    WILLIAMS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
  • 6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64差込角(mm)DIN3126 E6.3
  • オフセットアダプター専用ギヤロック ANEX

    オフセットアダプター専用ギヤロック

    ANEX(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
    トラスコ品番835-4256材質炭素鋼、ネオジウム磁石幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)52質量(g)15対辺(mm)19
  • 手動インパクトドライバー用アダプター ANEX

    手動インパクトドライバー用アダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手動インパクトドライバー用アダプターです。
  • ソケットアダプター SIGNET(シグネット)

    ソケットアダプター

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
    サイズ凹1/2×凸3/8
  • ソケットアダプター2分 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットアダプター2分

    S.E.K.(スエカゲツール)
    469税込516
    1丁
    翌々日出荷
    充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
    用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
  • ソケットアダプター ANEX

    ソケットアダプター

    ANEX
    599税込659
    1本
    当日出荷
    対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
    トラスコ品番774-4005質量(g)52差込角(mm)12.7
  • ソケットアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ソケットアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。 ピン・リングが不要なボール止め付です。
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • ソケットアダプターセット BAHCO(バーコ)

    ソケットアダプターセット

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリースボタン付です。
  • 25.4sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    25.4sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    トラスコ品番777-7230質量(g)338寸法L(mm)60差込角(mm)1"(25.4mm)SQ差込角(inch)1(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプターセット インパクト用 JTC

    変換アダプターセット インパクト用

    JTC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    用途材質:クロムモリブデン鋼 6個入り 先端ボールタイプ
  • 変換アダプター JTC

    変換アダプター

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途先端ボールタイプ
  • 29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]

    29PCSドリル・ソケットビットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    鉄工ドリル、ドライバービット、ソケットの便利で豊富な29PCSセット
    セット内容鉄工ドリル:2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 (鉄、軽金属、木材、樹脂) 六角軸ドライバービット:65mm両頭-6mmx1本/65mm両頭+2x3本/100mm段付+1x1本/100mm段付+2x2本/110mm両頭+2x2本 ソケット:6/7/8/10/12/13mm ソケットアダプター 六角軸ビットホルダー 六角軸ヘックスビット:H 2/H2.5/H3/H4/H5/H6セット数29本組
  • ソケットアダプター エスコ

    ソケットアダプター

    エスコ
    360税込396
    1本
    翌日出荷
    1/4”sq×1/4”hex。
  • 3pcs.ソケットアダプターセット trad

    3pcs.ソケットアダプターセット

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
    材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
  • アタッチメントアダプタ イマダ

    アタッチメントアダプタ

    イマダ
    1,698税込1,868
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
    用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
  • ソケットアダプタ9.5 マキタ

    ソケットアダプタ9.5

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • ドライブ角アダプター 9.5mm用 BIGMAN(ビッグマン)

    ドライブ角アダプター 9.5mm用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
    用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    奥まった所の作業に最適。インパクト対応 簡単に延長できる。120mmタイプ。ビットが落ちないロック方式。取付簡単ワンタッチ。電動ドライバーに装着して使用。6.35mm軸用。
    材質クロムモリブデン鋼本体寸法(mm)120×13×13本体質量(g)47
  • (1/2”DR)インパクトエクステンションバー エスコ

    (1/2”DR)インパクトエクステンションバー

    エスコ
    5,020税込5,522
    1本
    翌日出荷
    ボールロック式
    材質スチール差込角(inch)1/2”
  • 3/4” インパクトソケットアダプター BAHCO(バーコ)

    3/4” インパクトソケットアダプター

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    インパクトレンチなど工具の差込角を変更するアダプターです。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5015材質特殊工具鋼差込角凹(mm)25.4差込角凸(mm)19
  • 781/B ソケットアダプター 1/2 3/8 Wera

    781/B ソケットアダプター 1/2 3/8

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
  • 781/5 ソケットアダプターセット Wera

    781/5 ソケットアダプターセット

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
    トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
  • インパクト用ソケットアダプター エーエスダブリュー

    インパクト用ソケットアダプター

    エーエスダブリュー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    凸の先端はボールロック式です。ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
    材質工具鋼
  • 25.4sqソケットアダプタ KTC

    25.4sqソケットアダプタ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    差込角凹25.4→凸19.0 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56.5×44×44質量(g)310差込角(sq.)25.4
  • 19.0sqソケットアダプタ KTC

    19.0sqソケットアダプタ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    差込角凹19.0→凸25.4 建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
    寸法(mm)56×34×34質量(g)260差込角(sq.)19
  • 1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H アダプター 全長150mm 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    9.5mm差込角のソケットを取り付けることのできるアダプターです。全長150mmです。軸寸法(mm):6.35mmです。
    全長(mm)150軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(変換タイプ)

    トップ工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    狭所で使える変換アダプター
    質量(g)250差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
  • 3/8"DR インパクト蝶ねじソケット エスコ

    3/8"DR インパクト蝶ねじソケット

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)7.3全長(mm)45質量(g)113外径(Φmm)31差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7822-82
  • 3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター エスコ

    3/8"DRx1/4"HEX/65mm ソケットアダプター

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)65差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"
  • 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター エスコ

    3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様凸差込角:1/2"凹差込角:3/4"全長(mm)55質量(g)200
  • 3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング) エスコ

    3/8"DRx1/4"HEX/100mm ソケットアダプター(ロッキング)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    強度・精度ともに優れたアダプターです
    全長(mm)100差込角(inch)3/8"六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    質量(g)7寸法L(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”sqFx3/8”sqMインパクトソケットアダプター エスコ

    1/2”sqFx3/8”sqMインパクトソケットアダプター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38
  • 12.7sqロングアダプター FPC

    12.7sqロングアダプター

    FPC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途差込角の大きさを変換するアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)9.5(3/8)
  • Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番124-7041材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25質量(g)26差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 25.4sqボール付アダプター FPC

    25.4sqボール付アダプター

    FPC
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
    用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。質量(g)430全長L(mm)64寸法D(mm)48ピン形式8-P1Oリング8-O1差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角S(mm)19.0(3/4")
  • 25.4sqアダプター FPC

    25.4sqアダプター

    FPC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
    用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。ピン形式8-P1Oリング8-O1差込角(sq.)25.4(1/1")

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットアダプター