絞り込み
差込角(mm[inch])
- その他(158)
- 凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](25)
- 凹6.35[1/4]→凸12.7[1/2](1)
- 凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](23)
- 凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](35)
- 凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](36)
- 凹12.7[1/2]→凸15.9[5/8](1)
- 凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](28)
- 凹12.7[1/2]→凸25.4[1](1)
- 凹15.9[5/8]→凸12.7[1/2](1)
- 凹15.9[5/8]→凸19.0[3/4](2)
- 凹19.0[3/4]→凸9.5[3/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](29)
- 凹19.0[3/4]→凸15.9[5/8](1)
- 凹19.0[3/4]→凸25.4[1](23)
- 凹25.4[1]→凸19.0[3/4](19)
- 凹25.4[1]→凸38.1[1-1/2](6)
- 凹31.8[1-1/4]→凸25.4[1](1)
- 凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(89)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- トップ工業(20)
- ANEX(18)
- KTC(16)
- WILLIAMS(16)
- FPC(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- BAHCO(バーコ)(12)
- エーエスダブリュー(10)
- Wera(9)
- JTC(9)
- DEEN(8)
- HIT(ヒット)(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ソケットアダプター
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む
その他(158)
凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8](25)
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4](23)
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2](35)
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8](36)
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4](28)
凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2](29)
凹19.0[3/4]→凸25.4[1](23)
凹25.4[1]→凸19.0[3/4](19)
凹38.1[1-1/2]→凸25.4[1](6)

ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
インパクト アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸差込角(mm)38.1凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4698全長(mm)80質量(g)825差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
変換アダプター
ELPA¥299税込¥3291個3日以内出荷樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。用途電球100Wまで定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1
781/A ソケットアダプター 3/8 1/4
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
磁石付きソケットビット
エーエスダブリュー¥899税込¥9891個当日出荷強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
ソケットビット
エーエスダブリュー¥699~税込¥769~1個当日出荷インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
ソケットアダプター
ベッセル¥949税込¥1,0441本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷簡単装着!ワンタッチ変換タイプ用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234
FACOM(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中先端は高速鋼で処理されています。用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1個当日出荷から5日以内出荷1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョインター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式全長(mm)200質量(g)76
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
ギアレンチ用アダプター
TRUSCO(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト
WILLIAMS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ソケットアダプター2分
S.E.K.(スエカゲツール)¥469税込¥5161丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
インパクト用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4671全長(mm)90質量(kg)6.5差込角(mm)(凹)38.1、(凸)25.4
電動スリムラチェット用ソケットアダプター
ベッセル¥359税込¥3951個10日以内出荷電動×手動で、整備作業は新次元に。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化しました。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで可能です。ビットを差し替えることで正転逆転に対応可能です。充電はUSB-タイプCで充電可能です。トラスコ品番702-9409適合機種400ER3六角対辺(mm)6.35刃先3/8
トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-1131材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)80差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3pcs.ソケットアダプターセット
trad¥899税込¥9891個当日出荷一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7