絞り込み
二面幅(mm)
- 24
- 8×9(30)
- 8×10(71)
- 10(55)
- 10×12(75)
- 11×13(53)
- 12(50)
- 12×14(72)
- 13×15(30)
- 13×17(26)
- 14×15(23)
- 14×17(73)
- 16×18(36)
- 17×19(76)
- 19(33)
- 19×21(34)
- 19×22(26)
- 21(23)
- 22×24(50)
- 24×27(28)
- 30×32(27)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(1)
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TAURUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(71)
10(55)
10×12(75)
11×13(53)
12(50)
12×14(72)
14×17(73)
16×18(36)
17×19(76)
22×24(50)
二面幅(mm)をもっと見る

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456