絞り込み
二面幅(mm)
- 8
- 8×9(30)
- 8×10(71)
- 10(55)
- 10×12(75)
- 11×13(53)
- 12(50)
- 12×14(72)
- 13×15(30)
- 13×17(26)
- 14×15(23)
- 14×17(73)
- 16×18(36)
- 17×19(76)
- 19(33)
- 19×21(34)
- 19×22(26)
- 21(23)
- 22×24(50)
- 24×27(29)
- 30×32(27)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

S型(1)

オフセット(6)

ストレート(4)
ラチェット機構
あり(4)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- KTC(2)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MUST TOOL(1)
- TAURUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(71)
10(55)
10×12(75)
11×13(53)
12(50)
12×14(72)
14×17(73)
16×18(36)
17×19(76)
22×24(50)
二面幅(mm)をもっと見る

ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
ヘックスめがねレンチ
KTC(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。形状オフセット
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
プロフィットツール めがねレンチ
KTC¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています仕様パワーフィット形状オフセット
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456