絞り込み
二面幅(mm)
- 27
- 10(4)
- 14(6)
- 17(10)
- 19(10)
- 21(10)
- 22(9)
- 23(5)
- 24(11)
- 26(9)
- 29(5)
- 30(20)
- 32(24)
- 35(8)
- 36(28)
- 38(6)
- 41(16)
- 46(7)
- 50(6)
- 60(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(10)

ストレート(1)

曲柄(3)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(1)
- 550~600未満(1)
ラチェット機構
あり(1)
ブランド
- マルキン印(4)
- エスコ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- 三木ネツレン(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- KAKUI(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
17(10)
19(10)
21(10)
24(11)
26(9)
27
30(20)
32(24)
36(28)
41(16)
二面幅(mm)をもっと見る

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ
マルキン印¥7,498税込¥8,2481本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
シノ付きメガネレンチ
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。形状オフセット口形状12角シノの有無あり
27 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481丁3日以内出荷防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き
マルキン印¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷から9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き
マルキン印¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き
マルキン印¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ