絞り込み
二面幅(mm)
  • 41
  • 10(4)
  • 14(6)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 22(9)
  • 23(5)
  • 24(11)
  • 26(9)
  • 27(23)
  • 29(5)
  • 30(20)
  • 32(24)
  • 35(8)
  • 36(27)
  • 38(6)
  • 46(7)
  • 50(6)
  • 60(5)
形状
形状
オフセット(5)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(6)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 金井産業(4)
  • トップ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
17(10)
19(10)
21(10)
24(11)
26(9)
27(23)
30(20)
32(24)
36(27)
41
二面幅(mm)をもっと見る
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口メガネレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
    形状オフセットシノの有無あり
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • 41mm メガネレンチ エスコ

    41mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
  • TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41) 金井産業

    TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41)

    金井産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
    用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
  • TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41) 金井産業

    TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41)

    金井産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
    用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
  • TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41) 金井産業

    TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41)

    金井産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
    用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
  • TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41) 金井産業

    TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41)

    金井産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
    用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
  • シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm トップ工業

    シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)485質量(kg)2対辺寸法(mm)41

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口めがねレンチ