絞り込み
二面幅(mm)
- 41
- 10(4)
- 14(6)
- 17(10)
- 19(9)
- 21(10)
- 22(9)
- 23(5)
- 24(11)
- 26(9)
- 27(22)
- 29(5)
- 30(20)
- 32(23)
- 35(8)
- 36(23)
- 38(6)
- 46(7)
- 50(6)
- 60(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(5)

曲柄(3)
全長(mm)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(6)
- 700~800未満(1)
ブランド
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- 三木ネツレン(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「二面幅(mm)」から絞り込む
17(10)
21(10)
22(9)
24(11)
26(9)
27(22)
30(20)
32(23)
36(23)
41
二面幅(mm)をもっと見る

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
41mm メガネレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)485質量(kg)2対辺寸法(mm)41