絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ラチェット機構
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口ディープめがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1丁
    当日出荷
    柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
    用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
  • 絶縁ギアレンチ Pro-Auto

    絶縁ギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁のギアレンチです。
  • 30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    30 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
  • 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口メガネレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
    形状オフセットシノの有無あり
  • シャーボルト用めがねレンチ スーパーツール

    シャーボルト用めがねレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1丁
    当日出荷
    首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
    形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
  • 片口めがねレンチ ASH

    片口めがねレンチ

    ASH
    ¥769税込¥846
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

    MUST TOOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    24 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
  • 36mm ラチェットメガネレンチ エスコ

    36mm ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602KD-36対辺寸法(mm)36
  • シャーボルト用シノ付きメガネレンチ トップ工業

    シャーボルト用シノ付きメガネレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1丁
    当日出荷
    首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
    用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    欠品中
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
  • ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
  • シノ付きメガネレンチ SK11

    シノ付きメガネレンチ

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
    用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
  • 総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
  • T型フレックスラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型フレックスラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 農機用爪交換レンチ 17X19mm トップ工業

    農機用爪交換レンチ 17X19mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
    トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560対辺寸法(mm)17×19防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ

    マルキン印
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    6日以内出荷
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)422質量(g)840対辺寸法(mm)36ボルト径高力:M22
  • 総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無ありラチェット機構あり
  • チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
    形状オフセット口形状12角シノの有無あり
  • ドアヒンジレンチセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドアヒンジレンチセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 41mm メガネレンチ エスコ

    41mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
  • 36mm メガネレンチ エスコ

    36mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-36形状オフセット全長(mm)245質量(g)810対辺(mm)36寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
  • 29 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    29 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-29形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)29寸法C(mm)14.3サイズ(mm)29ラチェット機構あり
  • 27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    27 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
  • 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(短柄)

    三木ネツレン
    ¥8,498税込¥9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260
  • 足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(長柄)

    三木ネツレン
    ¥8,498税込¥9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)332
  • 片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口ディープめがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1丁
    当日出荷
    柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
    用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。トラスコ品番650-5537材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)21全長(mm)192対辺(mm)14対辺寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口めがねレンチ