絞り込み
二面幅(mm)
- 24
- 6(29)
- 7(41)
- 8(115)
- 9(40)
- 10(123)
- 11(55)
- 12(117)
- 13(120)
- 14(123)
- 15(54)
- 16(48)
- 17(115)
- 18(48)
- 19(115)
- 21(60)
- 22(49)
- 27(34)
- 30(35)
- 32(36)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ラチェット機構
あり(16)
首振り
あり(6)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(12)
- 300~350未満(31)
- 400~450未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ハゼット(4)
- Pro-Auto(4)
- WILLIAMS(3)
- KTC(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(2)
- GEDORE(2)
- 侍BLACK(2)
- Wera(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- ミツトモ(1)
- nepros(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(115)
10(123)
11(55)
12(117)
13(120)
14(123)
15(54)
17(115)
19(115)
21(60)
二面幅(mm)をもっと見る

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
コンビネーションレンチ24mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ミラータイプコンビネーションスパナ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷から翌日出荷12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
首振りロックラチェットコンビ
トップ工業¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
チタン合金製コンビネーションスパナ
TAURUS¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷から翌々日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606
ハゼット(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷から翌々日出荷正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
フレキシブルギアレンチ
侍BLACK¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷歯数72送り角5°でスムーズな動きです。用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5


















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)