絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 6(29)
  • 7(41)
  • 8(115)
  • 9(40)
  • 10(123)
  • 11(55)
  • 12(117)
  • 13(120)
  • 14(123)
  • 15(54)
  • 16(48)
  • 17(115)
  • 18(48)
  • 19(115)
  • 21(60)
  • 22(49)
  • 24(53)
  • 27(34)
  • 30(35)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(2)
全長(mm)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(9)
  • 400~450未満(21)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ハゼット(4)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Pro-Auto(3)
  • GEDORE(2)
  • WILLIAMS(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • nepros(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAURUS(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(115)
10(123)
11(55)
12(117)
13(120)
14(123)
15(54)
17(115)
19(115)
21(60)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスコンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    ¥8,598税込¥9,458
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ギアレンチ スーパーツール

    ギアレンチ

    スーパーツール
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
  • ギアレンチ32mm Pro-Auto

    ギアレンチ32mm

    Pro-Auto
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2509全長(mm)425質量(g)980二面幅(mm)32ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションラチェットレンチ GEDORE

    コンビネーションラチェットレンチ

    GEDORE
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • チタン合金製コンビネーションスパナ TAURUS

    チタン合金製コンビネーションスパナ

    TAURUS
    ¥36,980税込¥40,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 ハゼット

    切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

    ハゼット(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    材質工具鋼
  • コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    コンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
  • M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M45メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
    曲り角度45°
  • コンビネーションレンチ HAMACO

    コンビネーションレンチ

    HAMACO
    ¥36,980税込¥40,678
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理サテンクロム
  • ドルフィンレンチ Pro-Auto

    ドルフィンレンチ

    Pro-Auto
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
    用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
  • 高所用コンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS

    高所用コンビネーションレンチ 12ポイント

    WILLIAMS
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 片目片口スパナ 32mm BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ 32mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番497-8811全長(mm)390質量(g)820二面幅(mm)32
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 32 mm 片目片口スパナ エスコ

    32 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-32全長(mm)360質量(g)484対辺(mm)32寸法d(mm)45.8寸法b(mm)70寸法A1(mm)9.4寸法A2(mm)16.5
コンビネーションスパナ