絞り込み
二面幅(mm)
- 46
- 6(29)
- 7(41)
- 8(115)
- 9(40)
- 10(123)
- 11(55)
- 12(117)
- 13(120)
- 14(123)
- 15(54)
- 16(50)
- 17(115)
- 18(48)
- 19(115)
- 21(61)
- 22(49)
- 24(53)
- 27(34)
- 30(35)
- 32(36)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(2)
ブランド
- エスコ(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(115)
10(123)
11(55)
12(117)
13(120)
14(123)
15(54)
17(115)
19(115)
21(61)
二面幅(mm)をもっと見る

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションレンチ
HAMACO¥72,980税込¥80,2781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
46mm 片目片口スパナ
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷エスコ品番EA614ST-46全長(mm)500質量(g)1352対辺(mm)46寸法d(mm)65.2寸法b(mm)94.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)20




















![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)