絞り込み
二面幅(mm)
- 6
- 7(41)
- 8(115)
- 9(40)
- 10(123)
- 11(55)
- 12(117)
- 13(120)
- 14(123)
- 15(54)
- 16(49)
- 17(115)
- 18(48)
- 19(115)
- 21(60)
- 22(49)
- 24(53)
- 27(34)
- 30(35)
- 32(36)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 90~100未満(8)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(4)
- 200~220未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ハゼット(2)
- Pro-Auto(2)
- WILLIAMS(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- nepros(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- GEDORE(1)
- TAURUS(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(115)
10(123)
11(55)
12(117)
13(120)
14(123)
15(54)
17(115)
19(115)
21(60)
二面幅(mm)をもっと見る

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥389税込¥4281丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥579税込¥6371丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷から5日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビレンチセット
WURTH(ウルト)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
チタン合金製コンビネーションスパナ
TAURUS¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から翌々日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷から翌々日出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
6 mm 片目片口スパナ
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA614ST-6全長(mm)105質量(g)15対辺(mm)6寸法d(mm)9.9寸法b(mm)15.5寸法A1(mm)3.6寸法A2(mm)6
T型ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷から4日以内出荷全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。






































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)