絞り込み
二面幅(mm)
  • 60
  • 6(32)
  • 7(43)
  • 8(126)
  • 9(45)
  • 10(136)
  • 11(60)
  • 12(127)
  • 13(132)
  • 14(132)
  • 15(60)
  • 16(54)
  • 17(129)
  • 18(54)
  • 19(125)
  • 21(67)
  • 22(53)
  • 24(57)
  • 27(36)
  • 30(36)
  • 32(38)
全長(mm)
  • 550~600未満(2)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • GEDORE(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(126)
10(136)
11(60)
12(127)
13(132)
14(132)
15(60)
17(129)
19(125)
21(67)
二面幅(mm)をもっと見る
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • コンビネーションレンチ HAMACO

    コンビネーションレンチ

    HAMACO
    ¥92,980税込¥102,278
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
  • 60mm 片目片口スパナ エスコ

    60mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥66,700税込¥73,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-60全長(mm)590質量(g)2925対辺(mm)60寸法d(mm)89.8寸法b(mm)125寸法A1(mm)16寸法A2(mm)24
コンビネーションスパナ