絞り込み
二面幅(mm)
- 9
- 6(32)
- 7(45)
- 8(126)
- 10(137)
- 11(60)
- 12(126)
- 13(132)
- 14(131)
- 15(60)
- 16(56)
- 17(129)
- 18(54)
- 19(124)
- 21(68)
- 22(53)
- 24(57)
- 27(36)
- 30(36)
- 32(38)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ラチェット機構
あり(7)
首振り
あり(1)
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(17)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- WILLIAMS(4)
- KTC(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ハゼット(3)
- Beta(3)
- エスコ(2)
- SATA(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- ネグロス電工(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(126)
10(137)
11(60)
12(126)
13(132)
14(131)
15(60)
17(129)
19(124)
21(68)
二面幅(mm)をもっと見る

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥439税込¥4831丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションレンチ(ロング)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ラチェットメガネレンチ
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ
SATA¥439税込¥4831丁当日出荷から翌日出荷ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥889税込¥9781丁当日出荷から5日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
コンビネーションレンチ 600N
ハゼット(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。材質クロームバナジューム
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビレンチセット
WURTH(ウルト)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥799税込¥8791丁4日以内出荷から5日以内出荷メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。用途ネジの締結作業。
コンビネーションスパナ
SATA¥699税込¥7691丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷から翌々日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606
ハゼット(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷から9日以内出荷正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
Beta¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷から8日以内出荷光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
Beta¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から9日以内出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
コンビネーションレンチ
HAMACO¥7,398税込¥8,1381丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)