絞り込み
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
首振り
  • 首振りあり(1)
二面幅(inch)
  • 1/2
  • 1/4(13)
  • 9/32(6)
  • 5/16(17)
  • 11/32(10)
  • 3/8(19)
  • 7/16(19)
  • 9/16(18)
  • 5/8(15)
  • 11/16(15)
  • 3/4(15)
  • 13/16(10)
  • 7/8(10)
  • 15/16(11)
  • 1(9)
  • 1-1/16(6)
  • 1-1/8(6)
  • 1-1/4(6)
  • 1-3/8(5)
  • 1-1/2(5)
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(2)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • KTC(2)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wera(3)
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • コンビネーションレンチ1/2 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ1/2

    Pro-Auto
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2657材質クロームバナジューム鋼全長(mm)180質量(g)81二面幅(inch)1/2
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • フレックスギアレンチ1/2 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ1/2

    Pro-Auto
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-6181全長(mm)180質量(g)107首振りあり二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
  • ギアレンチ1/2 Pro-Auto

    ギアレンチ1/2

    Pro-Auto
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2525全長(mm)178質量(g)82二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
  • 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ エスコ

    20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
  • 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ

    10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1組
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
  • 1/2インチ 片目片口スパナ エスコ

    1/2インチ 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-11全長(mm)160質量(g)57寸法d(mm)18.8寸法b(mm)30対辺寸法(inch)1/2
コンビネーションスパナ