絞り込み
二面幅(mm)
  • 9.5(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(4)
首振り
  • 首振りあり(2)
二面幅(inch)
  • 3/8
  • 1/4(11)
  • 5/16(15)
  • 11/32(8)
  • 7/16(20)
  • 1/2(20)
  • 9/16(19)
  • 5/8(15)
  • 11/16(15)
  • 3/4(14)
  • 13/16(9)
  • 7/8(9)
  • 15/16(10)
  • 1(8)
  • 1-1/16(5)
  • 1-1/8(5)
  • 1-1/4(6)
  • 1-3/8(5)
  • 1-7/16(5)
  • 1-1/2(5)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(4)
ブランド
  • Wera(3)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • KTC(2)
  • nepros(2)
  • DEEN(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
Wera・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・KTC・nepros・DEEN・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
9.5(1)
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
    首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]

    片目片口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • フレックスギアレンチ3/8 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ3/8

    Pro-Auto
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6211全長(mm)160質量(g)62首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • ギアレンチ3/8 Pro-Auto

    ギアレンチ3/8

    Pro-Auto
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2576全長(mm)160質量(g)52二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ3/8 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ3/8

    Pro-Auto
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2673材質クロームバナジューム鋼全長(mm)149質量(g)40二面幅(inch)3/8
  • コンビネーションレンチ DEEN

    コンビネーションレンチ

    DEEN
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    5日以内出荷
    ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチです! 東京マルイの電動ガン、デルタカスタム(HK416)のハンドガードのネジを回せます。
    全長(mm)167サイズ(inch)3/8
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • 3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    翌日出荷
    スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
    仕様12ポイント材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)全長(mm)159質量(g)85サイズ(inch)3/8
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
コンビネーションスパナ