絞り込み
二面幅(mm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
ブランド
- SATA
- モノタロウ(8)
- エスコ(419)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(3)
11(3)
12(3)
14(3)
17(2)
18(2)
19(2)
20(2)
21(2)
22(2)
二面幅(mm)をもっと見る

コンビネーションスパナ
SATA¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌日出荷ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15
コンビネーションラチェットレンチ8本セット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット(8本)当日出荷・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
コンビネーションスパナ
SATA¥699~税込¥769~1丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
19pcsダブルラチェットコンビネーションセット
SATA¥24,980税込¥27,4781セット(19種類)5日以内出荷SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。セット内容・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本) 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・クイックリリースアダプター 1/4"Dr×10mm 3/8"Dr×13mm 1/2"Dr×19mm・ビットアダプター 1/4"Dr×10mm
コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品レンチラック仕様黒染処理により、錆びにくいです。トラスコ品番679-3451セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染
コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番695-7718セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット
SATA¥9,198~税込¥10,118~1セット当日出荷ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい仕様です。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロール材質クロムバナジウム鋼
14pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(14本)6日以内出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
クイックラチェットコンビネーションレンチセット
SATA¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット 15°
SATA¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品レンチラックトラスコ品番679-3476セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット
SATA¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションレンチセット
SATA¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ
SATA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(7本)7日以内出荷・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
23pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥21,980税込¥24,1781セット(23本)当日出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
17pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥19,980税込¥21,9781セット(17本)6日以内出荷・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)



























![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)