- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- コンビネーションスパナ
- 10ページ目
10ページ目: コンビネーションスパナ
・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。
・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。
・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5°
・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
1セット(8本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい
・DIN規格に適用
セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
1セット(23本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番855-0858
セット内容リング、5.5、6、7、3
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
首振り角度は180°で自由自在に調整できます。
締める、緩める方向が色で識別可能です。
ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。
ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に
付属品専用工具袋入
トラスコ品番495-7580
セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72枚
質量(g)2120
ケース寸法(mm)420×450
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1本
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
1丁
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構あり
トラスコ品番415-9837
セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)1082
表面処理三価クロムメッキ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番433-0544
セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
材質S53C
質量(kg)1.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質CR-V
首振りあり
ラチェット機構あり
めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
対辺(mm)5.5
全長(mm)100
エスコ品番EA614ST-5.5
質量(g)13
寸法d(mm)9.2
寸法b(mm)14.8
寸法A1(mm)3.5
寸法A2(mm)5.8
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。