絞り込み
ラチェット機構
首振り
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,470件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
ダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット)ダブルラチェットレンチSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。 抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構あり首振りあり
ギアレンチ JTCギアレンチJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCOクイックラチェットめがねレンチセット7本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり仕様ギア数72枚歯トラスコ品番488-9703セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.98
フレックスギアレンチ9/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ9/16Pro-Auto
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16首振りありトラスコ品番774-6253質量(g)121
フレックスギアレンチ7/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ7/16Pro-Auto
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)165二面幅(inch)7/16首振りありトラスコ品番774-6245質量(g)75
フレックスギアレンチ5/16 Pro-Autoフレックスギアレンチ5/16Pro-Auto
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)140二面幅(inch)5/16首振りありトラスコ品番774-6237質量(g)37
フレックスギアレンチ3/8 Pro-Autoフレックスギアレンチ3/8Pro-Auto
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)160二面幅(inch)3/8首振りありトラスコ品番774-6211質量(g)62
ディープオフセットコンビレンチ8mm Pro-Autoディープオフセットコンビレンチ8mmPro-Auto
599税込659
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)8全長(mm)143トラスコ品番774-6032材質クロームバナジューム鋼質量(g)33
ディープオフセットコンビレンチ19mm Pro-Autoディープオフセットコンビレンチ19mmPro-Auto
1,598税込1,758
1本
当日出荷
二面幅(mm)19全長(mm)255トラスコ品番774-6091材質クロームバナジューム鋼質量(g)193
ディープオフセットコンビレンチ12mm Pro-Autoディープオフセットコンビレンチ12mmPro-Auto(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)12全長(mm)185トラスコ品番774-6059材質クロームバナジューム鋼質量(g)73
ツイスターロングギアレンチ14mm Pro-Autoツイスターロングギアレンチ14mmPro-Auto
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)14ラチェット機構あり全長(mm)255トラスコ品番774-8094質量(g)150
スタビーリバースギアレンチ19mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ19mmPro-Auto
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)19ラチェット機構あり全長(mm)139トラスコ品番774-7993質量(g)146
スタビーリバースギアレンチ13mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ13mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)108トラスコ品番774-7969質量(g)60
ギアレンチ3/4 Pro-Autoギアレンチ3/4Pro-Auto
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)247二面幅(inch)3/4トラスコ品番774-2568質量(g)224
ギアレンチ27mm Pro-Autoギアレンチ27mmPro-Auto
5,598税込6,158
1本
当日出荷
二面幅(mm)27ラチェット機構あり全長(mm)360トラスコ品番774-2487質量(g)600
ギアレンチ21mm Pro-Autoギアレンチ21mmPro-Auto
4,398税込4,838
1本
当日出荷
二面幅(mm)21ラチェット機構あり全長(mm)292トラスコ品番774-2452質量(g)354
ギアレンチ15/16 Pro-Autoギアレンチ15/16Pro-Auto
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)333二面幅(inch)15/16トラスコ品番774-2614質量(g)488
ギアレンチ13/16 Pro-Autoギアレンチ13/16Pro-Auto
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)290二面幅(inch)13/16トラスコ品番774-2584質量(g)355
ギアレンチ12mm Pro-Autoギアレンチ12mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
二面幅(mm)12ラチェット機構あり全長(mm)170トラスコ品番853-3477質量(g)69
ギアレンチ11mm Pro-Autoギアレンチ11mmPro-Auto
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
二面幅(mm)11ラチェット機構あり全長(mm)165トラスコ品番853-3476質量(g)55
コンビネーションレンチ9/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ9/16Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)193二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼質量(g)105
コンビネーションレンチ7/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ7/16Pro-Auto
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
全長(mm)168二面幅(inch)7/16トラスコ品番774-2690材質クロームバナジューム鋼質量(g)66
コンビネーションレンチ11/16 Pro-Autoコンビネーションレンチ11/16Pro-Auto
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
全長(mm)227二面幅(inch)11/16トラスコ品番774-2711材質クロームバナジューム鋼質量(g)172
片目片口スパナ 41mm BAHCO(バーコ)片目片口スパナ 41mmBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
二面幅(mm)41全長(mm)495トラスコ品番497-8838質量(kg)1
コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット(10本組)
当日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンドレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチロングソケットMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
全長(mm)155トラスコ品番440-2146質量(g)320スパナ12ソケット10・13
7本組ドルフィンレンチセット Pro-Auto7本組ドルフィンレンチセットPro-Auto
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。 従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。 握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。 ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。
用途ボルトナットの締付けにサイズ(mm)8、10、12、13、14、17、19トラスコ品番439-1721質量(g)1000
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6丁組首振りラチェットコンビセット トップ工業6丁組首振りラチェットコンビセットトップ工業
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-1578セット内容FRC-8、10、12、13、14、17質量(g)695RoHS指令(10物質対応)対応
6本組フレックスロックギアレンチセット Pro-Auto6本組フレックスロックギアレンチセットPro-Auto
19,980税込21,978
1セット
予約販売
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1トラスコ品番320-7226セット内容(mm)8、10、12、13、14、17首振りありラチェット機構あり
ネプロス・コンビネーションレンチセット neprosネプロス・コンビネーションレンチセットnepros
24,980税込27,478
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番807-0590セット内容NMS2-08、10、12、13、14、17質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
46mm 片目片口スパナ エスコ46mm 片目片口スパナエスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
対辺(mm)46全長(mm)500エスコ品番EA614ST-46質量(g)1352寸法d(mm)65.2寸法b(mm)94.5寸法A1(mm)13寸法A2(mm)20
32mm 片目片口スパナ エスコ32mm 片目片口スパナエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
対辺(mm)30全長(mm)423エスコ品番EA614C-32質量(g)790寸法D1(mm)46.6寸法D2(mm)63.2寸法T1(mm)16.1寸法T2(mm)13.1
1.7/8インチ 片目片口スパナ エスコ1.7/8インチ 片目片口スパナエスコ
38,500税込42,350
1個
8日以内出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530対辺寸法(inch)1・7/8エスコ品番EA614SV-31質量(g)1779寸法d(mm)68.4寸法b(mm)103
3/8インチ 片目片口スパナ エスコ3/8インチ 片目片口スパナエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)125対辺寸法(inch)3/8エスコ品番EA614SV-9質量(g)32寸法d(mm)14.3寸法b(mm)23
28 mm 片目片口スパナ エスコ28 mm 片目片口スパナエスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
対辺(mm)28全長(mm)320エスコ品番EA614ST-28質量(g)368寸法d(mm)40.6寸法b(mm)62寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5
27mm 片目片口スパナ エスコ27mm 片目片口スパナエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
対辺(mm)27
スタビーコンビネーションレンチセット Excellent koboスタビーコンビネーションレンチセットExcellent kobo(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6本組)
翌日出荷
用途家具の組立等に最適材質S45C全長(mm)8mm:90、10mm:95、12mm:100、13mm:110、14mm:115、17mm:127セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
ダブルラチェット片目片口スパナ エスコダブルラチェット片目片口スパナエスコ
1,160税込1,276
1丁
翌日出荷
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.5×7全長(mm)140サイズ5/16”質量(g)56送り角度(°)ボックス側:5
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
789税込868
1丁
4日以内出荷
メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
用途ネジの締結作業。
コンビネーションスパナ