絞り込み
二面幅(inch)
- 1-1/4
- 1/4(13)
- 9/32(6)
- 5/16(18)
- 11/32(10)
- 3/8(23)
- 7/16(22)
- 1/2(22)
- 9/16(21)
- 5/8(17)
- 11/16(17)
- 3/4(17)
- 13/16(10)
- 7/8(10)
- 15/16(11)
- 1(9)
- 1-1/16(6)
- 1-1/8(6)
- 1-3/8(5)
- 1-1/2(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
1.1/4インチ 片目片口スパナ
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-24全長(mm)360質量(g)504寸法d(mm)45.8寸法b(mm)70対辺寸法(inch)1・1/4

















![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)