絞り込み
ラチェット機構
首振り
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,470件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット ギガ・セレクションラチェットコンビネーションレンチ 7本セットギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷
用途送り角度5°狭い場所の作業に最適セット内容【呼び寸法10】(A)21 (B)21 (C)5.5 (D)7.4 (L)158 質量(g)60【呼び寸法11】(A)23 (B)22.6 (C)6 (D)8.7 (L)164 質量(g)75【呼び寸法12】(A)25 (B)23.8 (C)6.2 (D)8.7 (L)167 質量(g)84【呼び寸法13】(A)27.5 (B)24.9 (C)6 (D)8.7 (L)177 質量(g)96【呼び寸法14】(A)29 (B)27 (C)7 (D)8.7 (L)189 質量(g)110【呼び寸法17】(A)34.9 (B)31.9 (C)8 (D)10.3 (L)224 質量(g)189【呼び寸法19】(A)38.9 (B)34.4 (C)8.8 (D)0.6 (L)246 質量(g)234材質クロムバナジウム鋼
薄型メガネレンチ14mmストレート KOTO薄型メガネレンチ14mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)250レンチサイズ(mm)14
T型ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷から4日以内出荷
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
片目片口スパナセット トップマン片目片口スパナセットトップマン
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
片目片口スパナセット トップマン片目片口スパナセットトップマン
949税込1,044
1個
8日以内出荷
ボルト・ナットの締付けに
フレキコンビラチェットレンチセット トップマンフレキコンビラチェットレンチセットトップマン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
狭い場所での作業に便利
首振角度(°)180送り角度(°)5ギア数72山
6PCSミニコンビスパナセット トップマン6PCSミニコンビスパナセットトップマン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
場面に応じて差し込み角度が選べるコンビスパナセット。
付属品収納ポーチセット内容(mm)5.5/6/7/8/10/11角度(°)15セット数6本組
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチセット BetaコンビネーションレンチセットBeta
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)材質モリブデン合金鋼質量(g)727表面処理ニッケルクロムメッキ
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
899税込989
1本
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)17mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)17mmWera
10,980税込12,078
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/10.5、スパナ/9全長(mm)304.5対辺寸法(mm)17送り角度(°)30外径(mm)めがね/33.5
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)13mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)13mmWera
8,498税込9,348
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/8.6、スパナ/8全長(mm)245対辺寸法(mm)13送り角度(°)30外径(mm)めがね/26
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)19mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)19mmWera
11,980税込13,178
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/11、スパナ/14全長(mm)334対辺寸法(mm)19送り角度(°)30外径(mm)めがね/36
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mmWera
7,598税込8,358
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3全長(mm)209対辺寸法(mm)10送り角度(°)30外径(mm)めがね/21
コンビネーションラチェットレンチセット SATAコンビネーションラチェットレンチセットSATA
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番695-7718セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
クイックラチェットコンビネーションレンチセット SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセットSATA
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションレンチセット SATAコンビネーションレンチセットSATA
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセットSATA
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
片目片口スパナセット エスコ片目片口スパナセットエスコ
30,900税込33,990
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)入組点数10点寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
コンビネーションレンチ (ラチェット式) エスココンビネーションレンチ (ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H)全長(mm)140~248入組点数7送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19)ギア数72
スタビーコンビネーションレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)スタビーコンビネーションレンチセット ミリTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1セット(6本)
翌々日出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に付属品8/10/12/13/14/17mm
コンビネーションスパナ ASHコンビネーションスパナASH
669税込736
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
90+フレックスロックギアレンチ trad90+フレックスロックギアレンチtrad
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ワイド口開きで使いやすい持ちやすい特殊グリップ形状軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度狭い箇所でのナット締め作業に最適
全長(mm)250質量(g)310呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)36頭部厚(mm)14.8先端厚さ(mm)7グリップ厚(mm)8.5、下側:6.5
コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ)コンビネーションスパナセットBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1セット(12本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面。人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすい。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質クロムバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピース BAHCO(バーコ)Bahco スパナセット 111M/SH12 12ピースBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
セット内容コンビネーションスパナセット材質バナジウムエクストラスチールサイズ(セットのサイズ)8→19mmシリーズ111M仕上クロムメッキニッケル入数(個)12各種認証VDE:1000V認証なし
Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mm BAHCO(バーコ)Bahco コンビネーションスパナ 111M-8 8 mmBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
その他ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm材質合金鋼全長(mm)130サイズ8mm仕上クロムスパナコンビネーションスパナ
Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mm BAHCO(バーコ)Bahco コンビネーションスパナ 111M-7 7 mmBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
その他ダブルエンドあり/【インチまたはメートル】Metricmm材質合金鋼全長(mm)120サイズ7mm仕上クロムスパナコンビネーションスパナ
8本組 コンビネーションラチェットレンチ エスコ8本組 コンビネーションラチェットレンチエスコ
49,700税込54,670
1組
翌日出荷
12ポイント スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)アズワン品番68-1829-93
5本組JOKERコンビネーションセット Wera5本組JOKERコンビネーションセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ウレタン入りJOKER6004セット Weraウレタン入りJOKER6004セットWera
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
コンビネーションスパナ