絞り込み
ラチェット機構
首振り
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
1,470件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
ウレタン入りJOKER6003セット Weraウレタン入りJOKER6003セットWera
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。狭い場所に最適なリングスパナ。特殊な口の形状により、ツールの配置の可能性が広がります。口の戻り角度が低いため、15°ごとにネジが「かかります」。リング側はスリムで15°クランク。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。オリジナルのクラフトフォームプラスハンドルを備えた象徴的な栓抜き。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020206・020207・020208・020209・020210・020500・020501・020502・020503(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ボトルオープナー 030005(148mm)、ウレタン収納ケース 137331(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
ウレタン入りJOKER6000セット Weraウレタン入りJOKER6000セットWera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。口元の金属プレートによる保持機能に便利なリングラチェットスパナ。エンドスナップのおかげで滑り落ちません。二重六角形の形状により、横に滑るリスクが軽減されます。戻り角わずか30°。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073268・073270・073271・073272・073273・073274・073275・073276・073277・073278・073279(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ウレタン収納ケース 137330(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセットWera
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)Wera
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。
セット内容コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm
5本コンビネーションレンチ(自転車用) Wera5本コンビネーションレンチ(自転車用)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
8本組コンビネーションレンチセット Wera8本組コンビネーションレンチセットWera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
狭いスペースに最適。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。Wera2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
セット内容コンビネーションレンチ:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4inch(020211・020212・020213・020214・020215・020216・020217・020218)、マジックテープ:240×50mm質量(g)962
Gedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mm GEDOREGedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mmGEDORE
5,288税込5,817
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナシリーズ = 7Rインチまたはメートル = Metricmm全体長さ = 140 mmダブルエンド = あり材質 = バナジウム鋼オフセット = なし仕上げ = クロムサイズ = 8 mm
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mmFACOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm全体長さ = 106 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 4 x 7.8 mmシリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mmFACOM
2,630税込2,893
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 5mm全体長さ = 82 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 5 mmショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)切り替え式ギアレンチPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用エスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用アズワン品番65-9265-47
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):7●全長(mm):110●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):39●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-55
ノンスリップギアレンチセット JTCノンスリップギアレンチセットJTC
27,105税込29,816
1個
5日以内出荷
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途9本セット サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm ギア数:120 送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226
ノンスリップギアレンチセット JTCノンスリップギアレンチセットJTC
12,480税込13,728
1個
5日以内出荷
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途4本セット サイズ:8、10、12、14mm ギア数:120 送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズエスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):5.5●全長(mm):105●重量(g):37●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-53
7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット エスコ7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセットエスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすいアズワン品番65-9267-49
15mm ペダルレンチ エスコ15mm ペダルレンチエスコ
3,870税込4,257
1本
翌日出荷
ペダルレンチとして使用する為、薄型になっています。 ※リング部を除く。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):15●厚み(mm):4.5●全長(mm):174●重量(g):105●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイントアズワン品番65-9265-48
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズエスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-54
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズエスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):9●全長(mm):120●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):50●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-56
スーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLESスーパークイックチェンジラチェッティングコンビネーションレンチRED EAGLES
11,154税込12,269
1セット
5日以内出荷
スーパークイックチェンジシステムとは、レバー操作や、本体を裏返す必要もなく1アクションで締め・緩めの切換が可能な画期的システムです。
用途ボルトの締め、緩めセット内容8mm(5/16")、10mm(3/8")、11mm(7/16")、12mm、13mm(1/2")、14mm(9/16"、17mm(11/16")、19mm(3/4") 各1本(計8本)シルバーラチェット機構あり
コンビネーションレンチ WIZ'AコンビネーションレンチWIZ'A
489税込538
1本
翌々日出荷
用途ボルトやナットを締める、緩める仕様安心安全の日本製材質本体:クロームバナジウム鋼全長(mm)120シルバー質量(g)34二面幅(mm)10
シャークギアレンチフレキシブル24mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル24mmイチネンTASCO
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!ギア数…100山スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げサイズ…24mmスパナ部トルク値…286N・mラチェットトルク値…540N・m
シャークギアレンチフレキシブル21mm イチネンTASCOシャークギアレンチフレキシブル21mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!ギア数…100山スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げサイズ21mmスパナ部トルク値198N・mラチェットトルク値395N・m
7本組スピードコンビネーションレンチセット Pro-Auto7本組スピードコンビネーションレンチセットPro-Auto
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業にセット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー質量(g)600
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセット Pro-Auto3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットPro-Auto
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセット Pro-Auto5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセットPro-Auto
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ[首振型]コンビネーションギアレンチセットエスコ
12,400税込13,640
1セット
翌日出荷
材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
マルチドライブギアレンチスタビー TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチスタビーTAKAGI(高儀)
899税込989
1本
3日以内出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)10材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチスタビー TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチスタビーTAKAGI(高儀)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)8材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)14材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)19材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチスタビー TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチスタビーTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)マルチドライブギアレンチフレキシブルTAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)21材質(本体)クロム合金鋼
コンビネーションスパナ