1,463件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,960 税込2,156
当日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し サイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm 付属品専用ホルダー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
6,298 税込6,928
当日出荷

トレイ入り。
セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

二面幅(mm)6 ラチェット機構あり 全長(mm)125 トラスコ品番774-2401 質量(g)27
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

二面幅(mm)19 ラチェット機構あり 全長(mm)250 トラスコ品番853-3481 質量(g)216
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

二面幅(mm)10 ラチェット機構あり 全長(mm)160 トラスコ品番853-3475 質量(g)58
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)120 二面幅(inch)1/4 トラスコ品番774-2533 質量(g)26
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業 トラスコ品番853-3551 セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.9
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V ラチェット機構あり
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。 材質特殊鋼 ブラック/ゴールド タイプラチェット交換可能 ギア数90ギア(4°送り)
1丁
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付き。全長140mmのコンパクト設計。キャスターの取り換えやダブルナットに
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)248 質量(g)340 タイプフレックス 呼び寸法(mm)19 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)330 質量(g)285 サイズ(mm)22
1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)24 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
RoHS
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 送り角度(°)5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼
1セット(16本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
920 税込1,012
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6ミリから19ミリまで1ミリ刻みの全14pcセットです! 通常のレンチより急な立ち上がりの75度オフセットレンチは奥まったところでもうまく障害物をよけて回せます!
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

DEENのラチェットメガネをモチーフにしたお洒落なキーホルダー。 但し、キーホルダーと侮る無かれ! クオリティは本物のラチェットメガネと同じなので、アダプターを入れてビットラチェットとして使ったりも出来ます。
全長(mm)70 ラチェット機構あり
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
セット内容8/10/12/13/14mm
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.8 全長(mm)207 質量(g)138 対辺(mm)13 外径(Φmm)18.7 アズワン品番64-7885-68
1丁
1,530 税込1,683
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.6 全長(mm)180 質量(g)80 対辺(mm)10 外径(Φmm)14.7 アズワン品番64-7885-66
1丁
1,330 税込1,463
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30 全長(mm)320 質量(g)530 アズワン品番64-2240-15
1本
12,800 税込14,080
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)24 全長(mm)265 質量(g)320 アズワン品番64-2240-11
1本
7,360 税込8,096
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8 全長(mm)120 質量(g)40 アズワン品番64-2240-23
1本
2,740 税込3,014
当日出荷

ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,588 税込1,747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y 材質Cr-V 全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239 質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165 許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330 アズワン品番64-8474-67 メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11 スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
1セット(7本)
7,598 税込8,358
当日出荷

TAKAGI(高儀)ガチレンチ
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタン コンビネーションスパナ
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
材質チタン合金製 先端角(°)15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm 組数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)