絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンチホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レンチホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
  • レンチホルダー SK11

    レンチホルダー

    SK11(9件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    レンチの収納・持ち運びに便利です。レンチをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。レンチをプラスチックバネで固定し、さらに前面カバーでレンチの脱落を防止します。
    用途レンチ類の収納・持ち運び。材質ABS樹脂
  • 六角レンチ用マグネットホルダー THECUT

    六角レンチ用マグネットホルダー

    THECUT(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • レンチホルダー TRUSCO

    レンチホルダー

    TRUSCO(21件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。
    材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • ドラム缶コック用 パッキン ノーブランド

    ドラム缶コック用 パッキン

    ノーブランド(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合ドラム缶コック材質NBRゴム
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • オフセットアダプター ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ソケットセット

    ANEX(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
  • 六角棒スパナ用平型ホルダー エイト

    六角棒スパナ用平型ホルダー

    エイト(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。
    用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質アセチ樹脂
  • レンチ用ホルダー トップ工業

    レンチ用ホルダー

    トップ工業(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    レンチ・スパナの収納に。壁掛けも可能、最大7丁まで収納可能。選べる3色。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途レンチ・スパナの収納に仕様最大7丁まで収納可能質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×28×88収納の目安上段から:約2.4mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.4mm、4.9mm
  • レンチラック SK11

    レンチラック

    SK11(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    サイズ選びも一目瞭然、レンチ類をすっきり整理できます。スパナ・コンビレンチ・メガネレンチを12本まですっきり整理でき、サイズ選びも一目瞭然です。引掛け穴付きで、壁面にも取り付けられます。
    用途レンチ類の収納。材質PS収納数12本サイズ(mm)約高さ225×上幅155×下幅65
  • オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター17mmソケットセット

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230
  • オフセットアダプター17mm ANEX

    オフセットアダプター17mm

    ANEX
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
  • ドラム缶コック用Oリング ノーブランド

    ドラム缶コック用Oリング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • レンチレールラック SK11

    レンチレールラック

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ツールボックスの引き出し内のレンチを美しく収納します。 好みの長さにカットできます。
    用途レンチの収納・整頓。仕様両面テープ付き全長(mm)600
  • スパナホルダ KTC

    スパナホルダ

    KTC(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60
  • DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000用ボールポイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
    用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • 六角棒レンチ用スタンド SK11

    六角棒レンチ用スタンド

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
    用途六角棒レンチ用スタンド。対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AH マグネット付ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]

    スイングハンドル付ミニボックスレンチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
    用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
  • レンチホルダー CUSTOR(クストー)

    レンチホルダー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ツールボックスの整理整頓・収納スペースUPに
    収納本数(本)8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115×45×27
  • ピンスパナ用交換爪 スーパーツール

    ピンスパナ用交換爪

    スーパーツール
    999税込1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種PW100
  • 8本架 スパナホルダー エスコ

    8本架 スパナホルダー

    エスコ(8件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-3材質プラスチック寸法(mm)140×26×235(H)
  • ビットアダプタ 10mmレンチ用 DEEN

    ビットアダプタ 10mmレンチ用

    DEEN(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
  • マグネットT型レンチホルダー SK11

    マグネットT型レンチホルダー

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
    用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
    用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • スパナセット用ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    スパナセット用ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合SLAS6、SLAS62質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアーテックアダプター(ソケット用) SK11

    ギアーテックアダプター(ソケット用)

    SK11(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
    用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き
  • パッキン大ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    パッキン大ゴム製

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合AC6100トラスコ品番816-5458質量(g)5
  • レンチ用ホルダ Bcross

    レンチ用ホルダ

    Bcross(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利です。
    用途レンチの収納に。収納の目安スパナ:6-17mm/メガネ:8-17mm
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • ラチェットレンチ用パーツ(旧371用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットレンチ用パーツ(旧371用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    44税込48
    1組(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種371
  • ドラム缶コック用 パッキン ノーブランド

    ドラム缶コック用 パッキン

    ノーブランド
    439税込483
    1個
    欠品中
    用途ドラム缶コック(35753051)用
  • アジャスタブルピンスパナ GEDORE

    アジャスタブルピンスパナ

    GEDORE
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
  • ラチェットめがね用アダプター(ビット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
    トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
  • パッキン小ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    パッキン小ゴム製

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合急速オイルコック[AC6100]トラスコ品番816-5459質量(g)5
  • 3/8sqヘッド 13mm用 DEEN

    3/8sqヘッド 13mm用

    DEEN
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
  • 3/8sqヘッド 13mm用 DEEN

    3/8sqヘッド 13mm用

    DEEN
    909税込1,000
    1個
    25日以内出荷
    ギアレンチに付ける事で、ラチェットでは高さが邪魔をして入らないような狭いスペースでもソケットレンチを使う事が出来るアダプターです。
    用途9.5SQ13mm用全長(mm)23
  • 1/2sqヘッド 19mmレンチ用 DEEN

    1/2sqヘッド 19mmレンチ用

    DEEN
    1,000税込1,100
    1個
    5日以内出荷
    19mmのギアレンチにはめて、1/2sqのソケットなどが使えるようになるアダプタです。
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチ関連品