トルクレンチテスタ :「トルク測定器」の検索結果
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「最大トルク(cN・m)」から絞り込む
100(1)
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。
ハンディタイプの微小容量トルク計。
表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。
操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。
精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクレンチ
- トルクドライバー
- 交換ヘッド類
- 交換ビット類
- トルクレンチテスタ
- トルクレンチ/トルクドライバー関連品
トルクレンチテスタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。