絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2~5(1)
  • 5(2)
  • 5~25(3)
  • 10~25(2)
  • 10~50(3)
  • 11(2)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 20~100(4)
  • 30(1)
  • 30~140(1)
  • 40~80(1)
  • 40~180(2)
  • 40~200(1)
  • 100~200(1)
  • 200~400(1)
  • 300~700(1)
  • 2000~4000(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.25(4)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(1)
負荷方向
  • (3)
  • 左右(2)
右・左右
精度(%)
  • ±3(3)
  • ±5(4)
±3・±5
主な用途
  • 一般締付作業(3)
一般締付作業
ブランド
  • 東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    89,980税込98,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
    用途締付作業用 組み立て、量産用
  • 電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所

    電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ

    東日製作所
    699,800税込769,780
    1本
    62日以内出荷
    DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
    用途輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • 半自動電動トルクレンチ 東日製作所

    半自動電動トルクレンチ

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1本ほか
    5日以内出荷から70日以内出荷
    半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
    用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
  • ハンディートルク 東日製作所

    ハンディートルク

    東日製作所
    219,800税込241,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
    付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8種類動力式精度(%)±5電源電圧(V)DC12トルク調整範囲(N・m)10~25主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
  • バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所

    バッテリ式半自動トルクレンチ

    東日製作所
    329,800税込362,780
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
    用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)精度(%)±3
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1台ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
動力式